品番 : EA995AA-432A
品名 : [EA995AA-431A用] 吸水パッド(2枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YA-88L-OP3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 800×500mm | 重量 | 500g |
| 材質 | パイル(モール素材)、ポリエステル100% | 色 | ブルー |
| 入数 | 2枚 | ||
| EA995AA-431Aは1台につき、4枚使用。 | |||
| マジッククロスで簡単取り外し | |||
| 洗濯機で洗える | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1966ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995AA-431A : 940x350x840mm [ステンレス製]傘しずくとり |
| 本体 | EA995AA-433 : 487x350x840mm 傘しずくとり(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
