品番 : EA995AA-433
品名 : 487x350x840mm 傘しずくとり(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YA-105L-SB-B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 傘しずく取りNHD-S | サイズ | 487(W)×350(D)×840(H)mm |
| 材質 | ボディ:ステンレス粉体塗装 吸水パッド:マイクロファイバーモール糸 |
重量 | 約12kg |
| 傘処理本数 | 570本 | 保水量 | 約4.4L |
| カラー | 本体:ブラック 吸収パッド:ブルー |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| ※1台につき吸水パッド2枚使用(付属) | |||
| 傘を数回振れば雨滴を約40%除去 | |||
| 超吸水繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘袋の削減につながります。 | |||
| 吸水パッドは簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるのでいつでも衛生的です。 | |||
| 雨滴を受け止める水受皿付き | |||
| 省スペースのコンパクトタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,200 円(税抜)/ 84,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1966ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA995AA-432A : [EA995AA-431A用] 吸水パッド(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
