品番 : EA995AA-451
品名 : 710x362x 496mm/36本用 [シュート式]傘立て
この商品はお客様組み立て品です。
安心・安全・軽量設計で、シュート式の傘立
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | UB-287-036-6 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 用途 | 事務所、病院、介護施設、お子さまが利用する施設などに |
| 傘収納数 | 36本 | サイズ(W×D×H)mm | 710×362×496 |
| 重量(kg) | 5.6 | 材質 | シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、 側板:ポリエチレン、 フレームパイプ:スチールパイプにユニクロメッキ |
| 安全面を考慮し、丸みのあるフォルムの傘立です。 | |||
| 安心・安全・軽量設計で、シュート式の傘立なので管理もしやすくお子さまが利用する施設におすすめです | |||
| シュート・受皿は再生ポリプロピレン100%使用 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1965ページ | ||||
