品番 : EA995AA-50B
品名 : 445x710mm/103L ごみかご(白)
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-197-444-6 |
---|---|---|---|
容量 | 103L | サイズ | 高さ:710mm、 上部幅:445mm、 下部幅:364mm |
材質 | エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上 | 重量 | 5kg |
カラー | 白 | プレートサイズ | 270(W)×110(H)mm |
脚高さ | 30mm | ||
脚が樹脂製なので、床面を傷つけません。 | |||
市販の120L用ポリ袋が使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 23:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2469ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-50 445x710mm/103L ごみかご(緑) |
EA995AA-50A 445x710mm/103L ごみかご(黄) |
EA995AA-50B 445x710mm/103L ごみかご(白) |
EA995AA-50C 445x710mm/103L ごみかご(黒) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA995AD-121 : 1000x1200x0.06mm/120L ごみ袋 (透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)