詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-511

品名 : 900x600x750mm/ 405L ダストボックス(スチール製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 900(W)×600(D)×750(H)㎜
容量 405L 重量 10㎏
材質 鉄(樹脂塗装)
設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
簡易折り畳み式
固定設置が困難な場所に最適です
追加説明
カタログ価格

17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 06:45現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2411ページ
バリエーション一覧
EA995AA-511 900x600x750mm/ 405L ダストボックス(スチール製)
EA995AA-512 1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 折り畳み時

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top