品番 : EA995AA-52G
品名 : 557x506x813mm ダストカート(エコ袋(黒)付)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-232-030-0 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 132L | サイズ | 557×506×813(H)mm 折り畳み幅:210mm |
| キャスターサイズ | φ75mm | 重量 | 5.0kg(フレームのみ) |
| 材質 | フレーム:スチール(クロムメッキ) 袋:ナイロン |
色 | 黒 |
| シックな黒色なので、ホテル等の内装にも調和します。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| リサイクル促進 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2409ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-52G 557x506x813mm ダストカート(エコ袋(黒)付) |
| EA995AA-53G 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(黒)付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA995AA-52D : [EA995AA-52G用] エコ袋(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
