品番 : EA995AA-531
品名 : 900x610x770mm/ 372L ダストボックス(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 900(W)×610(D)×770(H)㎜ |
|---|---|---|---|
| 重量 | 20㎏ | 容量 | 372L |
| 材質 | 蓋:ステンレスSUS304 本体:鉄(ポリエステル粉体塗装) | カラー | グレー |
| 簡易ワンタッチ組立式 | |||
| ご家庭・事務所向け | |||
| 蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです | |||
| 設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。 | |||
| 隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。 | |||
| ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,300 円(税抜)/ 52,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2411ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-531 900x610x770mm/ 372L ダストボックス(ステンレス製) |
| EA995AA-532 1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製) |

