詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-563

品名 : 260x 85x260mm ダストボックス(マグネット式)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 58529
サイズ(mm) 260×85×260(H) 容量 2.6L
材質 スチール・金属印刷 重量 600g
裏面マグネット付
マグネット付の省スペースタイプ
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 22:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2401ページ

代替品

EA995AA-561
  • 品番

    EA995AA-561

  • コメント

    マグネット付 333x98x240mm 白

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top