詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-561

品名 : 333x98x237mm ダストボックス(マグネット式/ホワイト)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 58568
カラー ホワイト サイズ(mm) 333×98×237(H)
重量 433g 材質 再生PP樹脂
裏面マグネット付
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/03 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2401ページ
バリエーション一覧
EA995AA-561 333x98x237mm ダストボックス(マグネット式/ホワイト)
EA995AA-562 333x98x237mm ダストボックス(マグネット式/ブラック)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top