品番 : EA995AA-562
品名 : 333x98x237mm ダストボックス(マグネット式/ブラック)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 58569 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ(mm) | 333×98×237(H) |
| 重量 | 433g | 材質 | 再生PP樹脂 |
| 裏面マグネット付 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2401ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-561 333x98x237mm ダストボックス(マグネット式/ホワイト) |
| EA995AA-562 333x98x237mm ダストボックス(マグネット式/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
