品番 : EA995AA-571
品名 : 600x500x665mm ダストボックス(スチール製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ダイマツ | 型番 | DBN-60 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 容量 | 140L |
サイズ(mm)(W×D×H) | 600×500×665 | 重量(kg) | 13 |
材質 | 本体:スチール製 表面加工:粉体塗装 アジャスター:スチール製 ビス:ステンレス |
色 | 蓋:キャメル 本体:ホワイト |
ベランダやガレージ、軒下に。収集日までのゴミ保管に最適です。 | |||
南京錠取り付け金具付きなので、防犯対策も万全! | |||
南京錠がなくても、留め具付の為、カラスや猫のいたずら防止にも最適 | |||
※取手拡大写真の蓋の色が 実物に近いです。 | |||
南京錠取り付け金具付(ツル径5mm以下) (南京錠は付属しておりません) |
|||
【エアーダンパー採用で 蓋の開閉が簡単】ゆっくり静かに閉まるので安心安全なゴミ箱です。 | |||
【アジャスター足付き】高さを調節出来るアジャスターで、がたつきを解消。 | |||
【強度や通気性抜群】スチール・ステンレス製なので、熱に強く強度も抜群! | |||
サイドと底板にパンチング穴があるので、通気性が良く臭いも抑えることが出来ます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 19:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2516ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-571 600x500x665mm ダストボックス(スチール製) |
EA995AA-572 900x500x665mm ダストボックス(スチール製) |
EA995AA-573 1200x500x665mm ダストボックス(スチール製) |
EA995AA-574 1500x500x665mm ダストボックス(スチール製) |