品番 : EA995AA-582
品名 : 300x300x1002mm 目隠傘立(コーナー用/キャスター付)
仕様
メーカー | 田窪工業所 | 型番 | GSR-30C |
---|---|---|---|
傘収納目安 | 5~8本(メーカー調べ) | サイズ(W×D×H)mm | 300×300×1002 |
材質 | 本体:スチール(焼付塗装) トレイ2種:PP キャスター:PA、ウレタン |
耐荷重 | 全体:15kg (バー:7kg、トレイ:3kg、 水受皿:5kg) |
重量(kg) | 6.13 | ||
事務所や工場内にあるコーナースペースを活用し、隠す収納でフロアをスッキリ見せます。 | |||
傘立でありながら簡易収納スペースとして掃除用具等を入れて見えないように目隠しできます。 | |||
縦長の本体は長尺モノの収納に向いているため、傘立て以外の用途にも使えます。 | |||
トレイは取り外しが可能です。 | |||
移動も簡単なキャスター付き(4脚) | |||
市販の汎用フック併用で折畳傘等の小物を掛けて収納することもできます。 | |||
スチールの本体にはマグネットがつきますので標識や小物を取り付けができ、 用途が広がります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 23:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-582 300x300x1002mm 目隠傘立(コーナー用/キャスター付) |
EA995AA-583 350x220x1002mm 目隠傘立(壁面用/キャスター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)