詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-591

品名 : 305x325x512mm 傘立

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 ASD-S9-BK
傘収納数 9~18本 サイズ(W×D×H)mm 305×325×512
重量(kg) 1.3 材質 本体:スチール
受皿:ナイロン
仕切り数 9 カラー ブラック
傘が倒れにくい仕切り付き
工具不要で組立てが簡単です。
小規模オフィスにぴったりな小型傘立て
追加説明
カタログ価格

7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1966ページ
バリエーション一覧
EA995AA-591 305x325x512mm 傘立
EA995AA-592 518x325x512mm 傘立
ウェブカタログ画像
  • ※商品色はブラックです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top