品番 : EA995AA-601
品名 : φ195x280mm/ 6L ダストボックス(丸型/白/6個)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ルクレール |
|---|---|---|---|
| 容量 | 6L | サイズ(mm) | φ195×280 |
| 重量 | 304g | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | ホワイト | 入数 | 6個 |
| 縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス | |||
| インテリア感覚で使用できるくず入れ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-601 φ195x280mm/ 6L ダストボックス(丸型/白/6個) |
| EA995AA-602 φ195x280mm/ 6L ダストボックス(丸型/茶/6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
