品番 : EA995AA-712A
品名 : 453x455x905mm/103L ダストボックス(もえないゴミ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-195-312-6 |
|---|---|---|---|
| 用途 | もえないゴミ | 容量 | 103L |
| サイズ | 蓋取付時のサイズ:453×455×905(H)mm 蓋なし本体サイズ:φ445(上)×φ364(中)×710(下)mm プレート:270(W)×110(H)mm |
重量 | 5.8kg |
| 材質 | 本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32mm)に粉体塗装仕上 蓋:AES樹脂 脚:EVA樹脂 |
カラー | 白 |
| 収納量(目安) | あきかん(350ml)約130本 PETボトル(500ml)約70本 |
||
| 120Lのポリ袋が使用できます。 | |||
| 分別用蓋と分別プレートがセットになったお得な屑入です。 | |||
| 分別プレート付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-711A 453x455x905mm/103L ダストボックス(もえるゴミ) |
| EA995AA-712A 453x455x905mm/103L ダストボックス(もえないゴミ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-121 : 1000x1200x0.06mm/120L ごみ袋 (透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
