詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-78S

品名 : 475x650mm/78L [ステンレス製]ごみかご

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-199-347-0
材質 網:ステンレス(SUS304)(0.8×7×14mm)、脚:EVA樹脂 サイズ(上×下×高) φ475×φ380×650mm
容量 78L 重量 3.1kg
脚の高さ 30mm
90L用のポリ袋が使用できます。
サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

32,000 (税抜)/ 35,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/04 11:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2469ページ
バリエーション一覧
EA995AA-27S 433x630mm/65L [ステンレス製]ごみかご
EA995AA-78S 475x650mm/78L [ステンレス製]ごみかご
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top