品番 : EA995AA-93
品名 : 20L ダストボックス(ペダル開閉式/ステンレス製)
仕様
| 容量 | 20L | サイズ | 255(W)×448(D)×465(H)mm |
|---|---|---|---|
| 内容器サイズ | 220(W)×320(D)×385(H)mm | 重量 | 約5.0kg |
| 材質 | 本体:ステンレススチール 内容器:ポリプロピレン |
||
| 高さを抑える両開きのダストボックス 両開きのフタは片開きに比べて開く高さを抑えることができます。 |
|||
| 蓋はゆっくり閉じます。 | |||
| 蓋を開けたままにできる便利なロック付き | |||
| キャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/01 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-93 20L ダストボックス(ペダル開閉式/ステンレス製) |
| EA995AA-94 30L ダストボックス(ペダル開閉式/ステンレス製) |
| EA995AA-95 45L ダストボックス(ペダル開閉式/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
