詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-14

品名 : 900x1000x0.023mm/90L ごみ袋(100枚)

仕様

商品名 クルクルパオ サイズ 900×1000mm
厚み 0.023mm 容量 90L
入数 100枚 材質 LLDPE
半透明 耐冷温度 -30℃
強い!使いやすい!環境を考えたごみ袋です。
1枚ずつ取り出せるタイプです。
丸形スターシール底
底が丸くなるので容器への出し入れがしやすい。
袋のままでも倒れません。
非食品用
追加説明
カタログ価格

8,590 (税抜)/ 9,449 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/09/08 12:17現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2125ページ
バリエーション一覧
EA995AD-12 650x 800x0.015mm/45L ごみ袋(30枚)
EA995AD-13 800x 950x0.020mm/70L ごみ袋(100枚)
EA995AD-14 900x1000x0.023mm/90L ごみ袋(100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top