品番 : EA995AD-150
品名 : 1000x1100mm/150L ポリ袋(乳白色/20枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CA395-00SX-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カート・ダストボックス用ポリ袋ECO | 容量 | 150L |
| サイズ | 1000×1100mm | 展開時サイズ | 490×520×720mm(使用時) |
| 厚み(1枚あたり) | 0.04mm | 材質 | 再生PE100%、LDPE |
| 入数 | 20枚 | 色 | 乳白色 |
| マチ付で、カートの収納袋に装着しやすく、ゴミの移しかえに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/02 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-150 1000x1100mm/150L ポリ袋(乳白色/20枚) |
| EA995AD-200 1300x1100mm/200L ポリ袋(乳白色/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

