品番 : EA995AD-168
品名 : 740x1280mm/100L ドラム缶用ポリ袋(5枚)
仕様
| サイズ | 740×1280(H)mm | 厚み | 0.1mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 100L | 材質 | ポリエチレン(LDPE) |
| カラー | 透明 | 入数 | 5枚 |
| ナナメシール加工で粉や液体物が残りにくく、ドラム缶にピッタリ装着できます。 | |||
| 柔軟性のある破れにくい高強度ポリエチレン仕様で、ガレキや廃材などの一時保管にも使用できます。 | |||
| 食品衛生適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-168 740x1280mm/100L ドラム缶用ポリ袋(5枚) |
| EA995AD-169 900x1450mm/200L ドラム缶用ポリ袋(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入り
