品番 : EA995AD-191
品名 : 200x300mm ロール規格袋(半透明/11号/3000枚)
仕様
| サイズ | 200×300mm | 厚み | 0.005mm |
|---|---|---|---|
| 規格袋 | 11号 | 材質 | HDPE |
| 入数 | 3000枚 | 色 | 半透明 |
| 薄手ですがフィルムにコシがあります。 | |||
| 入数が多いので経済的です。 | |||
| ロールタイプ | |||
| 【食品検査適合品】 厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。 検査機関:社団法人 日本海事検定協会 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 3000 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-191 200x300mm ロール規格袋(半透明/11号/3000枚) |
| EA995AD-192 230x340mm ロール規格袋(半透明/12号/3000枚) |
| EA995AD-193 260x380mm ロール規格袋(半透明/13号/3000枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数3000枚
