品番 : EA995AD-200A
品名 : 1300x1100mm/200L ポリ袋(乳白色/10枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CA395-00LX-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カート・ダストボックス用ポリ袋ECO | 容量 | 200L |
| サイズ | 1300×1100mm | 展開時サイズ | 580×680×770mm(使用時) |
| 厚み | 0.04mm | 材質 | 再生LDPE100% |
| 色 | 乳白色 | 入数 | 10枚 |
| マチ付で、カートの収納袋に装着しやすく、ゴミの移しかえに便利です。 | |||
| エコマーク認定商品 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/19 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-150A 1000x1100mm/150L ポリ袋(乳白色/20枚) |
| EA995AD-200A 1300x1100mm/200L ポリ袋(乳白色/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
