品番 : EA995AD-248A
品名 : 900x1000mm/90L ごみ袋(白半透明/100枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | CHT99 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 90L | サイズ | 900×1000mm |
| 厚み | 0.033mm | 色 | 白半透明 |
| 入数 | 100枚 | 材質 | 高密度ポリエチレン( HDPE+炭酸カルシウム) |
| カラー | 白半透明 | 耐冷温度 | -30℃ |
| CO2排出削減を考えた環境配慮型のゴミ袋です。 | |||
| 白半透明の本体にサイズ(容量)が印刷されております。 | |||
| 天然ライムストーンを原料に使用することにより、プラスチック使用量を抑え、燃焼時のCO2削減効果がある新時代の環境配慮型ごみ袋です。 | |||
| 水濡れに強いポリエチレン素材の包装がされているシャカシャカした手触りです。 | |||
| 非食品用 | |||
| マチなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-246A 650x 800mm/45L ごみ袋(白半透明/100枚) |
| EA995AD-247A 800x 900mm/70L ごみ袋(白半透明/100枚) |
| EA995AD-248A 900x1000mm/90L ごみ袋(白半透明/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
