品番 : EA995AD-300
品名 : 550/920x750mm 折りコン用ポリ袋(半透明/100枚
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | E-65 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコノプラス(ECONO+) | 目安 | 50L |
| サイズ(mm) | 370/920×750(H) | 材質 | ポリエチレン(HDPE) |
| 厚み | 0.010mm | 入数 | 100枚 |
| マチ幅 | 370mm | 耐冷温度 | -30℃ |
| 色 | 半透明 | ||
| マチ付きでコンテナ内袋に適しています。 | |||
| 1枚ずつ取り出しやすい包装です。 | |||
| 原材料の使用を抑えた省資源タイプ | |||
| シャカシャカ素材 | |||
| 薄口 | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
マチ幅=横長さとマチを合わせた長さ-平らに置いた横長さです。 |
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/01 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1580ページ 2126ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

