詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-347

品名 : 800x 900mm/70L ポリ袋(半透明/100枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 PA73
容量 70L サイズ 800×900mm
厚み 0.032mm 入数 100枚
色 半透明 材質 LLDPE/HDPE/LLDPEの三層構造
耐冷温度 -30℃
3枚のフィルムを張り合わせた複合3層構造のゴミ袋。
シャカシャカした手触り(3PLY材)
100枚入りのBOXタイプになります。
1個のスペースもあまり取らずに使用場所の付近に置くことができます。
重量のある生ごみや汁もののゴミにも対応します。
マチなし
非食品用
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 05:07現在)

商品入数 100 販売単位 個
カタログページ 2125ページ
バリエーション一覧
EA995AD-346 650x 800mm/45L ポリ袋(半透明/100枚)
EA995AD-347 800x 900mm/70L ポリ袋(半透明/100枚)
EA995AD-348 900x1000mm/90L ポリ袋(半透明/100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top