詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-75

品名 : 1500x2000x0.05mm 特大ポリ袋(透明/10枚)

カタログ訂正

26/08/26 ●サイズ:(誤)1500×2100mm→(正)1500×2000mm(No.57 1254)

仕様

用途 機械、什器、イスなどのカバーに サイズ 1500×2000mm
厚み 0.05mm 材質 LLDPE
色 透明 入数 10枚
特大サイズで底が深めのポリ袋です。
追加説明
カタログ価格

4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 02:04現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2125ページ
バリエーション一覧
EA995AD-74 1500x1500x0.05mm 特大ポリ袋(透明/10枚)
EA995AD-75 1500x2000x0.05mm 特大ポリ袋(透明/10枚)
ウェブカタログ画像
袋サイズ:1500×2000mm
入数10枚
  • 袋サイズ:1500×2000mm\n入数10枚
  • イスなどのカバーに

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top