品番 : EA995BB-27B
品名 : 430x395x300mm/A4B4兼用文章保存ボックス(20個
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SBF-001B |
---|---|---|---|
仕様 | A4・B4兼用 | サイズ(W×D×H)mm | 430×300×395 |
材質 | B段ボール紙 | 入数 | 20枚 |
法定保存や永久保存したい文書などの保存に。 | |||
タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に最適。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 10:57現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1889ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA995BB-26 336x328x267mm/A4 文書保存ボックス |
EA995BB-26B 36x328x267mm/A4 文書保存ボックス(20個) |
EA995BB-27 430x395x300mm/A4・B4兼用 文書保存ボックス |
EA995BB-27B 430x395x300mm/A4B4兼用文章保存ボックス(20個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※20枚入