品番 : EA995BB-27BA
品名 : 430x395x300mm/A4B4兼用文章保存ボックス(20個
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SBF-001B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 文書保存箱 | 仕様 | A4・B4兼用 |
| サイズ | 430(W)×300(D)×395(H)mm | 材質 | B段ボール紙(再生紙使用) |
| 入数 | 20個 | ||
| タイトル記入スペースの表示で分類・保存を明確化できます。 | |||
| タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に最適 | |||
| 法定保存や永久保存したい文書などの保存に使えます。 | |||
| EA954TC-21~25が4個収納できます。 | |||
| グリーン購入適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 03:34現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BB-26 336x328x267mm/A4 文書保存ボックス |
| EA995BB-26B 36x328x267mm/A4 文書保存ボックス(20個) |
| EA995BB-27 430x395x300mm/A4・B4兼用 文書保存ボックス |
| EA995BB-27BA 430x395x300mm/A4B4兼用文章保存ボックス(20個 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA954TC-21 : 102x316x258mm シスボックス(ブルー) |
| 関連商品 | EA954TC-24 : 102x316x258mm シスボックス(グレー) |
| 関連商品 | EA954TC-25 : 102x316x258mm シスボックス(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
