品番 : EA995BB-31B
品名 : 461x326x357mm/A3文章保存箱(強化タイプ/10個
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 16267 |
|---|---|---|---|
| カラー | クラフト色 | 規格 | A3 |
| サイズ(W×D×H)mm | 461×326×357 | 内寸法 | 445(W)×310(D)×330(H)mm |
| 材質 | ダンボールKライナー製(再生紙) | 耐内容物重量 | 30kg |
| 重量 | 700g | 入数 | 10枚 |
| 強化タイプ | |||
| 底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。 | |||
| 中芯は強い強化芯を使用しているため、強度があります。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1837ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BB-31B 461x326x357mm/A3文章保存箱(強化タイプ/10個 |
| EA995BB-32B 436x341x292mm/A4文章保存箱(強化タイプ/10個 |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
