品番 : EA995BP-12
品名 : 320x400mmx280m エアー緩衝材(チューブ型)
仕様
| 全長 | 280m | 空気注入前シートサイズ | 320×400mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HDPE | 仕様 | マルチチューブタイプ |
| ミシン目入りなのでハサミやカッター不要 | |||
| 割れ物や精密機器を包むのに便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1645ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BP-11 320x400mmx280m エアー緩衝材(バブル型) |
| EA995BP-12 320x400mmx280m エアー緩衝材(チューブ型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995BP-1 : エアー緩衝材製造機 |
ウェブカタログ画像
拡大
