詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BR-12

品名 : 900mmx20m 巻クラフト紙(米坪70g)

仕様

サイズ 900mm×20m巻 厚み 70g/㎡
材質 未晒クラフト紙
軽包装に使われるクラフト紙をロール状に巻き取ったものです。
幅は900mmで、お好みの長さでカットしてご利用いただけます。
米坪70gとしっかりした厚みです。
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/08/02 14:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1646ページ
バリエーション一覧
EA995BR-12 900mmx20m 巻クラフト紙(米坪70g)
EA995BR-13 1200mmx30m 巻クラフト紙(米坪70g)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top