品番 : EA995BS-41A
品名 : 240x160x150mm/A5 ダンボール(白無地/20枚)
仕様
| 規格 | A5 | 入数 | 20枚 | 
|---|---|---|---|
| サイズ(内寸)mm | 240×160×150(H) | 厚さ | 1.5mm | 
| 材質 | Eフルートダンボール | 対応サイズ | 60サイズ(宅配) | 
| 宅配用白段ボールです。 | |||
| 薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより在庫スペース、原材料、配送コストの3つの削減に貢献しています。 | |||
| ※テープはついていません。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 06:10現在) | ||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1694ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA995BS-41A 240x160x150mm/A5 ダンボール(白無地/20枚) | 
| EA995BS-42A 270x185x110mm/B5 ダンボール(白無地/20枚) | 
| EA995BS-43A 310x220x230mm/A4 ダンボール(白無地/20枚) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※20枚入
                             
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            