品番 : EA995BS-61
品名 : 88x 88x418mm ポスターダンボール(10枚)
仕様
| 外寸サイズ | 418×88×88mm | 内寸サイズ | 410×84×84mm |
|---|---|---|---|
| 収納サイズ | A3/B3/B4/A4 | 材質 | ダンボール |
| 入数 | 10枚 | ||
| ポスターなど紙類の発送に | |||
| 緩衝材なしで中身を固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/01 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1646ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BS-61 88x 88x418mm ポスターダンボール(10枚) |
| EA995BS-62 88x 88x618mm ポスターダンボール(10枚) |
| EA995BS-63 88x 88x818mm ポスターダンボール(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚

