詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BS-71

品名 : 214x214x154mm ダンボール(シングル/20枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 M-DB-60B
サイズ(外寸)mm 220×220×160 サイズ(内寸)mm 214×214×154
厚さ 約3mm 容量 7L
宅配サイズ 60 強度 K5
材質 ダンボール 梱包目安 DVD約15枚、マンガ本L版サイズ約10冊
入数 20枚
無地タイプ
組立式
追加説明
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 11:19現在)

商品入数 20 販売単位 箱
カタログページ 1646ページ
バリエーション一覧
EA995BS-71 214x214x154mm ダンボール(シングル/20枚)
EA995BS-72 274x194x114mm ダンボール(シングル/20枚)
ウェブカタログ画像
※20枚入
  • ※20枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top