詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BS-78

品名 : 734x434x411mm ダンボール(シングル/10枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 M-DB-160C
サイズ(外寸)mm 740×440×420 サイズ(内寸)mm 734×434×411
厚さ 約5mm 容量 130L
宅配サイズ 160 強度 C5
材質 ダンボール 入数 10枚
無地タイプ
押入サイズ
追加説明
カタログ価格

8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/14 21:21現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1646ページ
バリエーション一覧
EA995BS-77 674x554x351mm ダンボール(シングル/10枚)
EA995BS-78 734x434x411mm ダンボール(シングル/10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top