品番 : EA995C-14
品名 : 510x370x 825mm 分別回収ボックス(3段)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 段数 | 3段 |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 510×370×825mm | 耐荷重 | 1段当り15kg |
| 重量 | 6.4kg | 材質 | 本体:再生ポリプロピレン 天板・仕切:再生PC/ABS |
| オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。スッキリしたデスクまわりに | |||
| 各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。 | |||
| 捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付 | |||
| 間仕切(1枚)、キャスター(ストッパー)付 | |||
| 天板・キャスター・仕切は取り外せます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2408ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995C-14 510x370x 825mm 分別回収ボックス(3段) |
| EA995C-15 510x370x1070mm 分別回収ボックス(4段) |
