詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995C-72

品名 : 562x383x 914mm 紙分別回収ボックス(4段)

オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-187-504-5
段 4段 外寸サイズ 562×383×914mm
重量 12.3kg 材質 本体・引出:ポリプロピレン(再生樹脂)、中仕切・前面パネル:ABS樹脂、
パイプ:鉄(PE被覆)、キャスター:ナイロン
キャスター直径 40㎜ キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
耐荷重 1段当り8kg
トレーには引き出しやすいコロ付
オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス
トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。
新聞紙・雑誌・古紙の保管にも最適
製品重量の73%再生素材使用
塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
分別に便利なシール付き
大量の用紙回収に便利です。
A4用紙が2列保管できる仕切付き
追加説明
カタログ価格

22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2408ページ
バリエーション一覧
EA995C-71 562x383x 700mm 紙分別回収ボックス(3段)
EA995C-72 562x383x 914mm 紙分別回収ボックス(4段)
ウェブカタログ画像
  • 取り出しやすいコロ付トレイ
  • 用紙をつかみやすいくぼみ付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top