品番 : EA995C-76
品名 : 機密文章回収ボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
機密古紙の回収にも安心のカギ付回収ボックス
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-271-010-0 |
|---|---|---|---|
| 容量(収納目安) | 上段A4用×2、下段A3用(仕切り版使用時A4×2) | サイズ | 630(W)×435(D)×985(H)mm |
| 内寸サイズ | 上段:500(W)×355(D)×210(H)mm 下段:500(W)×355(D)×190(H)mm |
投入口幅 | 上段:240mm 下段:500mm |
| 重量 | 28kg | 材質 | 電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ASA樹脂 |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 収納可能ダンボールサイズ | A4:355×250×190mm以内 A3:500×355×210mm以内 |
| 機密古紙の回収にも安心のカギ付回収ボックス。 | |||
| カギ1個付き | |||
| 下段棚の投入口は用紙サイズにあわせて変更できます。 | |||
| 中容器は付属していません。 | |||
| リサイクル促進 | |||
| 鍵付きなので機密文書などの一次保管に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
113,500 円(税抜)/ 124,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1981ページ | ||||
代替品
![]() |
|

