品番 : EA995C-61
品名 : 580x420x860mm 機密文書回収ボックス(A3サイズ)
まとめて用紙を投入できる広幅サイズ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YW-170L-ID |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 機密文書回収ボックス | 用途 | 情報を漏らすことなく資源をリサイクル。 重要書類を扱うオフィスなどに。 |
| 容量(収納目安) | A3用(30L×2箱) | サイズ | 580(W)×420(D)×860(H)mm |
| 投入口サイズ | 30×460mm | 重量 | 25kg |
| 材質 | スチールアクリル焼付き | ||
| 中が見えない覗き防止桟。 | |||
| 段ボールケース2ヶ付属 | |||
| 市販のA3サイズ段ボールが利用できます。(ケースの高さ200mmまでのをご利用ください) | |||
| 高さ調節ができるアジャスター付き | |||
| カギ付き | |||
| 組立完成品です。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
84,400 円(税抜)/ 92,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1941ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995C-61 580x420x860mm 機密文書回収ボックス(A3サイズ) |
| EA995C-62 420x420x860mm 機密文書回収ボックス(A4サイズ) |
