詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995C-62

品名 : 420x420x860mm 機密文書回収ボックス(A4サイズ)

まとめて用紙を投入できる広幅サイズ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YW-169L-ID
商品名 機密文書回収ボックス 用途 情報を漏らすことなく資源をリサイクル。
重要書類を扱うオフィスなどに。
容量(収納目安) A4用(16L×2箱) サイズ 420(W)×420(D)×860(H)mm
投入口サイズ 30×240mm 重量 19kg
投入口幅 30×240mm 材質 スチールアクリル焼付
中が見えない覗き防止桟。
高さが調節できるアジャスター付き
組立完成品です。
市販のA4サイズ段ボールが利用できます。(ケースの高さ200mmまでのをご利用ください)
塩ビ不使用
段ボールケース2ヶ付属
カギ付き
追加説明
カタログ価格

76,800 円(税抜)/ 84,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1941ページ
バリエーション一覧
EA995C-61 580x420x860mm 機密文書回収ボックス(A3サイズ)
EA995C-62 420x420x860mm 機密文書回収ボックス(A4サイズ)
ウェブカタログ画像
  • まとめて用紙を投入できる広幅サイズ
  • まとめて用紙を投入できる広幅サイズ
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top