詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CA-161

品名 : 25L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)

仕様

メーカー 積水テクノ成型 容量 25L
サイズ 210×350×690(H)mm 材質 再生ポリプロピレン
重量 1.8kg フタカラー モスグリーン
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン
どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
ゴミ袋止め付
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

6,160 (税抜)/ 6,776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2405ページ
バリエーション一覧
EA995CA-161 25L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)
EA995CA-166 35L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)
ウェブカタログ画像
  • ゴミ袋止め付
  • 収納量目安

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top