品番 : EA995CA-20
品名 : 90L 透明ダストボックス(一般用)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 用途 | 一般用 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 90L | サイズ | 442×480×785(H)mm |
| 投入口 | 228×88(H)mm | 材質 | PET(再生材52~53%使用) |
| カラーキャップ | レッド | 重量 | 2.2kg |
| 中身が見える完全透明ペール | |||
| 投入物が見えやすく安心です。 | |||
| 強靭で割れにくく、耐久性に優れています。 | |||
| ※カラーキャップの取り外しはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/04/01 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2407ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-16A 60L 透明ダストボックス(一般用) |
| EA995CA-20 90L 透明ダストボックス(一般用) |
| EA995CA-20A 90L 透明ダストボックス(一般用) |

