詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CA-51

品名 : 70L ダストボックス(一般用/レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 500(W)×405(D)×870(H)mm 重量 4.9kg
容量 70L 材質 再生ポリプロピレン
左右2ヶ所のロックで本体とフタをしっかり固定。
衝撃を受けたり、倒れたりしてもフタが外れにくく、転倒時のゴミの飛散を防ぎます。
カラー レッド 用途 一般用
追加説明
カタログ価格

20,500 (税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 13:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2467ページ

代替品

EA995CA-16A
  • 品番

    EA995CA-16A

  • コメント

    60L/透明ダストボックス

EA995CA-20
  • 品番

    EA995CA-20

  • コメント

    90L/透明ダストボックス

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top