品番 : EA995CA-65
品名 : 35L ダストボックス(本体)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 仕様 | 本体 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 35L | サイズ | 250(W)×420(D)×530(H)mm |
| 材質 | 再生ポリプロピレン | 重量 | 1.5kg |
| エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。 | |||
| フタ(EA995CA-66)は別売りです。 | |||
| ゴミ袋止め付 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/05/23 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-60 25L ダストボックス(本体) |
| EA995CA-65 35L ダストボックス(本体) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA995CA-66 : (EA995CA-65用) フタ(モスグリーン) |
| 関連商品 | EA995CA-166 : 35L ダストボックス(フタ付/モスグリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
