詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CC-146

品名 : [EA995CC-45用] フタ(角穴/レッド)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YW-154L-OP-R
サイズ 358(W)×358(D)×144(H)mm 投入口サイズ 200×200mm
重量 430g 分別シール もえるゴミ
材質 アクリル変性高衝撃塩化ビニル 色 レッド
EA995CC-45(本体)専用の蓋です。
※本体は別売です。
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 04:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2406ページ
バリエーション一覧
EA995CC-146 [EA995CC-45用] フタ(角穴/レッド)
EA995CC-147 [EA995CC-45用] フタ(角穴/イエロー)
EA995CC-148 [EA995CC-45用] フタ(丸穴/グレー)
ウェブカタログ画像
  • 分別シール付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top