品番 : EA995CC-43
品名 : 70L ダストボックス(丸穴蓋/グレー)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YW-134L-PC+YW-134L-OP2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 丸穴蓋 | 容量 | 70L |
| サイズ | 320(W)×515(D)×870(H)mm | 投入口サイズ | φ120mm |
| 重量 | 3.7kg | カラー(分別シール付) | グレー(カン) |
| 材質 | 再生PP100%(蓋投入口:PP) | ||
| 多様な施設で使用できます。 | |||
| 袋止め付きボディ 内袋を簡単・確実にセットできます。 |
|||
| 蓋ロックで固定 万一の転倒時にも外れにくい構造です。 |
|||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/11 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2406ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
