品番 : EA995CC-61
品名 : 140x140x195mm コーナーダストボックス(角型)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | TE-11L-PC |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2.8L | サイズ | 140×140×195(H)mm |
| 重量 | 340g | 材質 | ポリスチレン |
| シンプルな樹脂製汚物入れです。 | |||
| 本体内側にポリ袋用フック付、内袋5枚付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/03 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2401ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CC-61 140x140x195mm コーナーダストボックス(角型) |
| EA995CC-62 224x143x195mm コーナーダストボックス(三角型) |
ウェブカタログ画像
拡大
