詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CD-31

品名 : 45L ダストボックス(防臭用パッキン付)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-986-421-0
重量 1.9kg 材質 ポリプロピレン(再生樹脂)
容量 45L サイズ 298(W)×453(D)×638(H)mm
★防臭用パッキン付。蓋のロックと併せて、臭い漏れを防ぎます。
市販のポリ袋は45L用が使用できます。
塩ビ不使用
製品重量の60%再生素材使用
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/11 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2404ページ
バリエーション一覧
EA995CD-31 45L ダストボックス(防臭用パッキン付)
EA995CD-32 70L ダストボックス(防臭用パッキン付)
ウェブカタログ画像
  • ★防臭用パッキン付。蓋のロックと併せて、臭い漏れを防ぎます。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top