品番 : EA996AG-2
品名 : [L] 継ぎ作業服
仕様
| サイズ | L | 身長(cm) | 167~172 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル65%/綿35% | 胸囲 | 118cm |
| 胴囲 | 98cm | 肩幅 | 48cm |
| 袖丈 | 58cm | 股下 | 76cm |
| 左袖にペン差し付き。 | |||
| アクアチタン含浸テープを衿、袖部に採用の為、首と手首からリラックス状態をサポートします。 | |||
| 袖口、ウエスト部分にマジックテープ採用サイズ調整が可能 | |||
| 胸ポケットに施されたシャープな切り返しデザイン、ユニフォームをスポーティーに引き締めます。 | |||
| 帯電防止繊物を使用していますので、まつわりつきや着脱時の不快なパチパチがありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/04 06:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2216ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996AG-1 [M] 継ぎ作業服 |
| EA996AG-2 [L] 継ぎ作業服 |
| EA996AG-3 [LL] 継ぎ作業服 |
| EA996AG-4 [3L] 継ぎ作業服 |
ウェブカタログ画像
拡大
