詳細表示

このページのURL:

品番 : EA996AK-3

品名 : [LL] 防水・防寒継ぎ作業服

仕様

サイズ LL 胸囲 128cm
胴囲 110cm 肩幅 54cm
袖丈 62cm 股下 74cm
耐水圧 2000(m/m) 透湿性 4000以上(g/m2/24hrs)
適応温度 約-15℃ 材質 ポリエステル100%
防水・防寒・光電子繊維使用。
体の芯から温かく汗をかいても快適早乾機能に優れた防水防寒衣です。
ウエストと袖部に大型マジックテープを使用
ファスナー付胸ポケットとインナー胸ポケット付
フード取外可能
追加説明
カタログ価格

33,300 (税抜)/ 36,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/29 15:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2226ページ
バリエーション一覧
EA996AK-1 [M] 防水・防寒継ぎ作業服
EA996AK-2 [L] 防水・防寒継ぎ作業服
EA996AK-3 [LL] 防水・防寒継ぎ作業服
EA996AK-4 [3L] 防水・防寒継ぎ作業服
ウェブカタログ画像
  • バックスタイル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top